カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • モノタロウ(1)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • IGO(16)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SAMSONG(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • SIEMENS(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • Thermal Grizzly(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • イトーキ(44)
  • エスコ(9)
  • タセト(6)
  • ツカサ電工(13)
  • ニッサン(62)
  • ホンダ(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg001」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン充電池 LI-92B OM SYSTEM

    リチウムイオン充電池 LI-92B

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
    適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
  • シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEM

    シリコンジャケット CSCH-128

    OM SYSTEM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
    材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
  • LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEM

    LEDライトガイド LG-1

    OM SYSTEM
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
    質量(g)(約)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
  • USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEM

    USBケーブル CB-USB8

    OM SYSTEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
    対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
  • レンズバリア LB-T01 OM SYSTEM

    レンズバリア LB-T01

    OM SYSTEM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。
    対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
  • コンバーターアダプター CLA-T01 OM SYSTEM

    コンバーターアダプター CLA-T01

    OM SYSTEM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。
    付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
  • テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM

    テレコンバーター TCON-T01

    OM SYSTEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)(約)97倍率変倍率:1.7倍寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法によるレンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1