カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エレコム(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • コダック(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • マイクロネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tough tg-7」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
カラビナ付きカメラケース CSCH-107 OM SYSTEMカラビナ付きカメラケース CSCH-107OM SYSTEM
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEMシリコンジャケット CSCH-128OM SYSTEM
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEMLEDライトガイド LG-1OM SYSTEM
6,598税込7,258
1個
当日出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)(約)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
リチウムイオン充電池 LI-92B OM SYSTEMリチウムイオン充電池 LI-92BOM SYSTEM(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
レンズバリア LB-T01 OM SYSTEMレンズバリア LB-T01OM SYSTEM
5,998税込6,598
1個
当日出荷
汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEMリチウムイオン充電器 UC-92OM SYSTEM
8,498税込9,348
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
対応製品LI-92B、LI-90B
フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1OM SYSTEM
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO OM SYSTEMプロテクトフィルター PRF-D40.5PROOM SYSTEM
3,698税込4,068
1個
当日出荷
両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm)40.5
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセットOM SYSTEM
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
主な特長【いつでもどこでも撮れるタフ性能】防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現。ハードな環境でも安心して撮影を楽しめます。【表現力を強力に支える高画質】F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像が行えます。【肉眼を超える驚きのマクロシステム】レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類のマクロ撮影モードと、撮影の可能性を広げる2種類のマクロ撮影用アクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写し出すことができます。【5つの撮影モード、充実のアクセサリーで多彩な水中撮影に対応】5つの撮影モードと充実の水中撮影用アクセサリー(別売)で水中の全てを捉えることができます。シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードにはそれぞれに最適な水中WBが設定されています(変更可能)。水中撮影用アクセサリー(別売)のフィッシュアイコンバーター2種類とテレコンバーターレンズは水中でも利用できます。【その他の特長】・豊富なシステムアクセサリーによる優れた拡張性・カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載・縦位置動画に対応、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に撮影可能・レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載・最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成・光跡や花火の撮影に便利なライブコンポジット・工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適・国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様【水準器】2軸(水平方向・垂直方向)セット内容ボディー、シリコンジャケットCSCH-128、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)有効画素数約1200万画素記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once使用電池リチウムイオン充電池 LI-92Bズーム【光学】4倍液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット開放F値W2.0~T4.9画面サイズ【撮像】1/2.33インチISO感度設定100~12800