絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メータージャパン

メータージャパンのページです。メータージャパンは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン土壌水分センサー ECH2Oシリーズメータージャパン
24,000税込26,400
1本
6日以内出荷
5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.1容量(mL)240(測定)動作温度範囲(℃)0~50印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
75,000税込82,500
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)【水ポテンシャル】±10精度(℃)±11分解能0.1動作温度範囲(℃)-40~60ケーブル長(m)5材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m温度測定範囲(℃)-40~60分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m動作温度範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】1010mL
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
29,000税込31,900
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.1動作温度範囲(℃)-40~60印加電圧(DCV)3~15@15mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)54材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】430mL
センサーインターフェース メータージャパンセンサーインターフェースメータージャパン
27,000税込29,700
1個
6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能ポート数1OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降電源単三アルカリ電池2本寸法(cm)9.14×3.66×3.35動作温度範囲(℃)-40~60仕様【データ保存】なし
土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン土壌水分センサー ECH2Oシリーズメータージャパン
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.08容量(mL)1320(測定)動作温度範囲(℃)0~50印加電圧(DCV)12~15@15mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)100材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
データロガー メータージャパンデータロガーメータージャパン
145,000税込159,500
1台
6日以内出荷
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6測定間隔1時間記憶データ数20000~30000メモリ容量(MB)2電源単三アルカリ電池6本電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)寸法(cm)14.9×25×6.3
データロガー メータージャパンデータロガーメータージャパン
237,000税込260,700
1台
6日以内出荷
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6測定間隔5分~12時間記憶データ数40000~80000メモリ容量(MB)8電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)寸法(cm)14.9×25×6.3
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
58,000税込63,800
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)0.1(水分)精度(℃)±1分解能0.1動作温度範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】1010mL
土壌水分カルシメーター メータージャパン土壌水分カルシメーターメータージャパン
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3測定範囲(%)0~100精度(%)0.05分解能(%)0.1温度(℃)5~50サンプル量0.5~5g測定時間(秒)30質量(g)350記憶データ数50電源単三アルカリ電池3本