カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • メータージャパン
  • ロゴヴィスタ(50)
  • SKC(環境測定)(8)
  • Jabra(7)
  • Teroson(テロソン)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • 日本法令(3)
  • 共立電子産業(3)
  • Allegro Microsystems(3)
  • Xiaomi(3)
  • レイ・アウト(3)
  • Electro Harmonix(3)
  • ホンダ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • S.Yairi(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teros」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    29,000税込31,900
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】430mL測定範囲風乾~飽和測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)54印加電圧(DCV)3~15@15mA動作温度範囲(℃)-40~60分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m温度測定範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    75,000税込82,500
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
    測定項目水ポテンシャル、温度ケーブル長(m)5測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)【水ポテンシャル】±10精度(℃)±11動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    58,000税込63,800
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)測定項目体積含水率(VWC)/温度分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)0.1(水分)精度(℃)±1プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
測定機器カテゴリ