カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Soundcore
「a3301032」の検索結果

Anker PowerConf
Soundcore¥12,718税込¥13,9901個当日出荷全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル色ネイビー質量(g)約340出力USB-A 5V:2.1A接続方式Bluetooth、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28入力USB-C 5V:2A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)通信規格BluetoothBluetoothver5.0オーディオ出力3W連続通話時間(時間)最大約24