カテゴリ

  • 家電(18)
    • Bluetoothスピーカー(6)
    • オーバーヘッド型ヘッドホン(3)
    • 完全ワイヤレスイヤホン(4)
    • ワイヤレスイヤホン(1)
    • レコードメンテナンス(4)
絞り込み
ブランド
  • Soundcore
  • Anker(アンカー)(6)
  • サンワダイレクト(1)
  • マキタ(1)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エレコム(1)
  • audio-technica(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anker soundcore」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Soundcore Liberty 4 SoundcoreSoundcore Liberty 4Soundcore
13,627税込14,990
1個
当日出荷
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約59×57×29質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)接続方式無線充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)通信規格Bluetooth5.3防水性IPX4充電端子USBType-C/ワイヤレス充電対応コーデックSBC/AAC/LDAC
Soundcore Space One SoundcoreSoundcore Space OneSoundcore
9,991税込10,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節します。電車内やカフェなど場所を問わず音楽をお楽しみいただけます。最大55時間の音楽再生:通常時は最大55時間、ノイズキャンセリングの使用時は最大40時間の音楽再生が可能です(※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。スムーズな通話:電話がかかってきた時も内蔵マイクでハンズフリー通話が可能です。また、AIノイズリダクション機能を搭載したマイクが周囲の雑音を除去し、通話相手にあなたの音声をより大きくクリアに伝えます。5段階の外音取り込み:5段階の強度調整が可能な外音取り込みモードにより、会話や公共施設のアナウンス等の外音をお好みの強度で取り込みながら音楽を楽しむことが可能です。マルチポイント対応:同時に2台の機器と接続することが可能です。また、Bluetooth接続を都度切り替える必要がなく、スマホで音楽、PCでWEB会議などの使い分けをスムーズに行うことができます。※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。
セット内容Soundcore Space One、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約265寸法(cm)約16.2×9.2×18.6充電時間約2時間再生可能時間最大55時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)、最大46時間 (LDAC使用時)、最大35時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.3プロファイルAVRCP、A2DP、HFP充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Mini 3 SoundcoreSoundcore Mini 3Soundcore(1件のレビュー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。 アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。 アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。 イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。 驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。 (※音量と再生する内容によって多少異なります。) IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。 USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。 端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。 安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1Aオーディオ出力6W通信規格Bluetooth防水性IPX7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84質量(g)約230付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.0
Soundcore Liberty 4 Pro SoundcoreSoundcore Liberty 4 ProSoundcore
18,173税込19,990
1個
当日出荷
進化したウルトラノイズキャンセリング 3.5:7つのセンサーが環境音やノイズを1分間に180回検知し、シーンごとに最適なノイズキャンセリングを行います。A.C.A.A 4.0による究極の音質:低音域用と中高音域用のアップグレードされた2基ドライバーを搭載。それぞれのドライバーに最適な音の信号を送る技術により、高音から低音まで明瞭で歪みの少ない音質を追求しました。直感的な操作:イヤホン本体に感圧&スワイプセンサーを実装。またケースに搭載されたタッチバーとスクリーンで各種モード設定が可能に。アプリを介さず直感的に操作いただけます。長時間再生:イヤホン単体で最大10時間、ケース込みで最大40時間の音楽再生が可能 (通常モードの場合) 。また5分間の充電で約4時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
セット内容Soundcore Liberty 4 Pro、充電ケース、イヤーチップ(6種)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約65×62×30(充電ケース)質量(g)約5.5(イヤホン本体 片耳)/約62(充電ケース含む)接続方式Bluetooth 5.3防塵防水性能IP55充電時間(時間)約1(イヤホン)/約3(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3.5(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)通常モード:約10(イヤホン本体のみ)/約40(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:約7.5(イヤホン本体のみ)/約30(充電ケース使用時)充電端子USB-C/ワイヤレス対応コーデックSBC/AAC/LDAC
Soundcore Liberty 4 NC ブラック SoundcoreSoundcore Liberty 4 NC ブラックSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)接続方式無線寸法(cm)約5.7×5.7×3.0充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)防水性IPX4BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore C40i SoundcoreSoundcore C40iSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
イヤーカフ型で、耳を塞がない快適な装着感:アクセサリー感覚で使える、耳に挟むタイプの新しいイヤホン。蒸れや聞き疲れを軽減しながら、どこでも気軽に音楽をお楽しみいただけます。イヤーカフキャップによる抜群の安定感:付属品のイヤーカフキャップを使用すれば、さらに安定感が増し、身体を動かしたり汗をかいたりした時でも安心。クリアで迫力のあるサウンド:12mm × 17mmのドライバーとチタンコーティングされた振動板により、迫力のある重低音とクリアなサウンドを実現しました。直感的に操作できる、ボタンコントロール:ボタンコントロールを採用。運動中や移動中に手が当たっても、誤作動を防ぎます。
セット内容Soundcore C40i、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、M / L イヤーカフキャップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約29×24×18 (イヤホン本体 片耳)メタリックグレー質量(g)約5.8 (イヤホン本体 片耳) / 約51.6 (充電ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2.5時間 (イヤホン本体+充電ケース)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4 (イヤホン本体)再生可能時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大21時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3イヤホン形状イヤーカフ型充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
Soundcore Space Q45 SoundcoreSoundcore Space Q45Soundcore
13,627税込14,990
1個
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Select 4 Go SoundcoreSoundcore Select 4 GoSoundcore
3,627税込3,990
1個
欠品中
音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
Anker PowerConf SoundcoreAnker PowerConfSoundcore
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W通信規格Bluetooth入力USB-C 5V:2A出力USB-A 5V:2.1A接続方式Bluetooth、USB-C連続通話時間(時間)最大約24ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)Bluetoothver5.0
Soundcore Liberty 4 NC SoundcoreSoundcore Liberty 4 NCSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 約60 (充電ケース含む)寸法(cm)約5.7×5.7×3.0充電時間約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電使用時)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4再生可能時間通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C / ワイヤレス対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Space Q45 SoundcoreSoundcore Space Q45Soundcore
13,627税込14,990
1個
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Motion X600 SoundcoreSoundcore Motion X600Soundcore
22,718税込24,990
1個
当日出荷
驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートスペースグレー質量(g)約1930出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1)接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り)充電時間約6時間 (USB-C)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約310 × 81 × 170再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合通信規格Bluetooth 5.3対応コーデックSBC / LDAC / AAC
Soundcore 3 SoundcoreSoundcore 3Soundcore
6,355税込6,991
1個
当日出荷
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアルグレー質量(g)約500出力オーディオ:16W保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7連続再生時間最大約24時間サイズ(mm)約174×57×59通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
Soundcore Mini 3 SoundcoreSoundcore Mini 3Soundcore
4,536税込4,990
1個
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル質量(g)約230出力オーディオ:6W入力5V = 1A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約72×72×84通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
Soundcore Sport X20 SoundcoreSoundcore Sport X20Soundcore
9,082税込9,990
1個
当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約65×61×29質量(g)約55充電時間約3時間防塵防水性能IP68再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C
Soundcore Q20i SoundcoreSoundcore Q20iSoundcore
6,355税込6,991
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80ホワイト質量(g)約246再生可能時間最大60時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC
Soundcore Space One Pro SoundcoreSoundcore Space One ProSoundcore
24,536税込26,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング2.0:環境音やノイズを毎分180回検知し最適なノイズキャンセリング強度にリアルタイムで自動調整することで、通勤通学の電車の中やカフェ等のあらゆるシーンで圧倒的な静けさと没入体験をもたらします。リッチで歪みの少ない、クリアなサウンド:三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーが忠実に音を再現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。ハイレゾ再生、LDACにも対応。ずっとつけていたくなる、心地良さ:なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで、快適なつけ心地を。新世代のコンパクトさ:独自のFlexiCurve構造で、折りたたみが可能。従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。※折りたたみ機能がないヘッドホンと比較した場合の自社調べ
セット内容Soundcore Space One Pro、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約162×89×191ミッドナイトブラック質量(g)約287充電時間約2時間再生可能時間最大60時間 (ノイズキャンセリングOFFの場合)、最大40時間 (ノイズキャンセリングONの場合)、最大50時間 (LDAC使用時)、最大30時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングONの場合)、通話:最大25時間 (通話かつノイズキャンセリングONの場合)通信規格Bluetooth 5.3プロファイルAVRCP、A2DP、HFP充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Liberty 4 NC ホワイト SoundcoreSoundcore Liberty 4 NC ホワイトSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)接続方式無線寸法(cm)約60×25×40充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)防水性IPX4BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC