カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エルモ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- AXYGEN(3)
- GYEON(ジーオン)(4)
- IPEVO(13)
- Simport(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Thermo Scientific(1)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(2)
- ナリカ(1)
- プリンストン(2)
- メディアカバーマーケット(10)
- モトローラ(2)
- 大西工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

4Kビジュアルプレゼンター
エルモ¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら