カテゴリ

  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOSEI
  • ULVAC(アルバック)(151)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • トヨタ(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ulvac」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150TOSEI
1,259,100税込1,385,010
1台
31日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05