GMストリンガーGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷から6日以内出荷
GMストリンガースペアフックはGMストリンガーのスペアフックとしてはもちろん、他社製品のストリンガーフックとしてもご使用いただけます。
スナップ付き
GMサークルカラビナGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷
フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。
GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。
ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。
丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。
3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。
カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
材質ステンレス線径(Φmm)6寸法(幅W×高さH)(mm)50×50質量(g/個)24耐荷重(kg)26.4
GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。
側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。
1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯)
2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。
※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A)
3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。
※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W
4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。
5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
GMアルティメットギャフGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷から7日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。
「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。
高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。
(M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
GMマルチシンカーケースGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷
1:留め具には強度があるポリカーボネートを採用。 2:本体には耐衝撃性ポリプロピレンを採用(*蓋、仕切板を除く) 3:収納物を保護するウレタンクッションマット内蔵。 4:可変式仕切板28枚付きで、最大32コマの収納スペースが作成可能。 *タイラバヘッド収納時 *ティップラン用シンカー収納時 *カワハギ用シンカー収納時
用途シンカーなど重たい小物の収納に最適。 耐衝撃性に優れた素材を採用し、収納物を保護するウレタンクッションマットを内蔵した収納ケース「GMマルチシンカーケース」。 タイラバヘッド、ティップラン用シンカー、カワハギ&カットウ用おもりなど、重たい小物の収納に最適です。付属品可変式仕切板28枚材質(マット)発泡ポリエチレン、(留め具)ポリカーボネート、(蓋・仕切板)ポリプロピレン寸法(mm)255×190×40材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
GMアルミフックキーパーGoldenMean(ゴールデンミーン)当日出荷から6日以内出荷
ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5~10mm・Lサイズ:ブランクス直径8~16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。
付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ)全長(mm)20材質アルミニウム質量(g)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5
SQ Net SQネットGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
用途「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。自重(g)460材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
GMピンオンリール+ラインカッターGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
簡単装着カラビナ型ピンオンリール&はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
「GMピンオンリール」はコード長を余裕を持って使用できる長さ65cmに設定。釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
はさむだけでPEラインもスパッ!”と切れる「GMラインカッター」は、釣行時のラインカットを簡単操作で安全に行えます。
GMピンオンリールは本体にグロー(夜光)パーツをを採用することにより夜間の視認性を高めました。(画像はイメージです。)
GMラインカッターはPEラインは勿論のこと、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。
コード長さ(cm)【GMピンオンリール】65質量(g)【GMピンオンリール】17.3、【GMラインカッター】2.9材質【GMラインカッター】ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)【Made in Japan】全長(mm)【GMピンオンリール】75、【GMラインカッター】45
GM UVライト+GM UVライトホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。
明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様
GMグローブ フレイムGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
*3フィンガーレス:釣りの動作を妨げず、釣った魚もすぐにスマホで撮影可能! *手のひら滑り止め素材:グリップ効果バツグンでワンランク上のルアー操作を実現!手首を冷やさない理想の長さ丈。
用途GM GLOVE FLAMEはユニチカの「サーモトロン ラジポカ」の素材を採用し保温性が更にアップグレード!太陽光を吸収、熱交換し、遠赤外線放射に相乗効果を発揮します。冬の釣りを快適にするためにこだわった一度装着すると取り外したくなくなる防寒必須アイテムです。
GMフックシャープナーGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
針先を溝に通すだけで簡単針研ぎ。
GMフックシャープナー。
GMフックシャープナーは、ケースに砥石部分をスライド収納できる持ち運びに便利なモバイルシャープナーです。
ダイヤ砥石採用でフック素材を選ばず、砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に研ぐことができます。
1裏面プッシュ式レバーを押し、前にスライドさせると砥石が前に押し出します。
2砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に針先が研げます。
砥材ダイヤモンド砥石付属品20mmスプリットリング寸法(mm)【仕舞】85質量(g)21材質(本体)ABS樹脂
GMプライヤー タイプ3 ロングノーズGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。
スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート質量(g)195(プライヤーのみ)材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
GMスライドスピアーGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、コンパクトランディングシャフト。
ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。
様々なゲーム・フィールドの対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。
そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。
1上栓:上栓は撥水力が高いEVA素材を採用。
2スライドセクション:スライドセクションは、高級感のあるブラックカラーを採用。
3クロスラバーグリップ:本体上下部にクロスラバーグリップを施し、グリップ部のホールド力を向上。
4シャフトエンド:「大型エアーホール」「サイドエアーホール」は、素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく、潮抜きの役目も果たします。
径(Φmm)【先】13.3寸法(cm)【仕舞】62材質エポキシ樹脂含有量(%)80(カーボン)
Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタムGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
ラバーコートネット:ネットには0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネット深さ:0mm)
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体化する事により針絡みを軽減します。
強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。
強化軽量大口径アルミシャフト:シャフトには取り回しの良い強化軽量大口径アルミシャフトを採用。
EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップにEVAを採用(リアグリップはロングタイプ)。水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバーキャップを採用。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・オーシャンネットカスタムは、強化軽量大口径アルミシャフト/強化アルミフレームにより、取り回しは勿論の事、接合部にも強化オリジナルパーツを採用し、ビックフィッシュに対応。貴方のビックフィッシュキャッチ率を大幅にアップさせます。自重(g)1050寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:750×670材質(ネット)ラバーコートネット(深さ650mm)シャフト長さ(mm)1200
GM ライトリバーフライネットGoldenMean(ゴールデンミーン)7日以内出荷
【ウッド調アルミフレームネット】自然と調和するナチュラルなウッド調アルミネットフレームを採用。 【ラバーネット】オリーブカラーのカラーネットを採用。魚へのダメージ、針絡みを軽減。 【サークルカラビナ】携帯に便利なサークルカラビナ。 【スライド伸縮アルミシャフト】シャフト回転ロック方式のスライド伸縮アルミシャフトを採用。(伸縮幅110mm) 【グリップエンド紐】ネット使用時に手首に巻き込むことで落下を防止するグリップエンド紐を標準装備。
用途【小さな魚をやさしくキャッチ】小さな魚をすくいやすく、携帯性に優れたスモールサイズのランディングネット。ナチュラルなウッド調フレームに、オリーブカラーのラバーネットを装着した自然と調和するデザイン。全長(mm)455~565深さ(mm)ネット:150寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:215×170素材ネット:ラバーネット自重(g)204
GM UCフックGoldenMean(ゴールデンミーン)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
*カン付きにより、小さなスプリットリング(#0以下)でのルアーへの接続が可能。 *魚が吸い込みやすい超細軸・軽量設計。 *アール部(フトコロ)が大きくバレにくい。 *貫通しやすいマイクロバーブ仕様。魚へのダメージを軽減。
用途手軽に楽しめる小さなターゲットをルアーで釣ろう。 GM UCフックは、*ウルトラコンパクトサイズ*超細軸・軽量設計*マイクロバーブ仕様の淡水小物釣りに最適ルアー用カン付き袖型針です。入数(本)5
SPARE RUBBER NET スペアラバーネットGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。
クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。
用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。寸法(cm)対応枠:50~60取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
GMマグネットマルチランディングホルダーGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
ランディングツールに簡単装着。2つのバックルでしっかり接続、素早く着脱。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性と操作性を高める便利なサポートアイテムです。
ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもツールを「メインバックル」でしっかり接続、「マグネットバックル」で素早く着脱、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。
1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。
2メインバックル:移動時や保管時にツールをしっかり接続できるメインバックル。
3マグネットバックル:引っ張るだけで分離、近づけるだけでくっつく。実釣時にツールを素早く着脱できるマグネットバックル。※磁力(垂直荷重/静止時):約2Kg
4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。
5面ファスナーバンド(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。
使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:面ファスナーバンドをネット(玉ノ柄)に装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。通常時(実釣時以外の移動時や保管時等)は不意の脱落やトラブル防止のためにメインバックルとマグネットバックルの両方を接続した状態にしてください。2:実釣時メインバックルを外すことで、マグネットバックルにより簡単にネットの脱着が可能となります。3:ランディングの際に装着したネットを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離しネットがフリーになります。4:ランディング後はネットを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると簡単にくっつきます。質量(g)54
GMプライヤー タイプ3GoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート質量(g)183(プライヤーのみ)寸法(mm)170標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
GMグリップミニLTGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm)
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。
質量(g)49全長(mm)127材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%)材質(フック)SUS316ステンレス使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。
GMピンオンリールGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
簡単装着カラビナ型ピンオンリール「GMピンオンリール」は、コード長を余裕に持って使用できる長さ65cmに設定。
釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。
スナップホルダーの持ち手にも視認性を高めるグロー(夜光)パーツを採用しました。
【スナップホルダー取り付け・使用方法】
ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。
GMピンオンリール本体のリングに簡単に装着できます。
また、持ち手にもグロー(夜光)パーツを採用し夜間での視認性を高めました。
※ルアースナップは商品に含まれておりません。
コード長さ(cm)65付属品スナップホルダー全長(mm)75(スナップホルダー取り付け時120)質量(g)17.3(スナップホルダー取り付け時17.6)
UT Net Ⅱ UTネットⅡGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚)
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。
0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。
シャフトには軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き)自重(g)595材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450
GMコンパクトスピアーGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れた【超】コンパウンドランディングシャフト。
ゴールデンミーン「GMコンパクトスピアー」は。コンパクトランディングシャフト「GMスライドスピアー」をさらにコンパクト化。
素材・パーツを一から見直し完成した、品質・強度・デザイン性・モバイル性に優れた【超】コンパクトランディングシャフトです。
1上栓・ネジ穴:上栓の芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
ネジ穴はさまざまなネット枠、ギャフなどを装着可能。(ネジサイズ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大型エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
元径(mm)31寸法(cm)【仕舞】31.5径(Φmm)【先】15質量(g)300継本数(本)10全長(m)1.95材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂
GMロッドポスト DXGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂質量(g)約105内径(Φmm)35使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。材質【保護ラバー】PVCラバー全長(mm)200付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
パックロッド PACK-MANパックマンGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm
全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。
スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。
感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。
軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。
グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。寸法(cm)仕舞:56.5含有量(%)カーボン:98全長(m)2.085(6'10"ft)先端径(mm)1.4継本数(本)4
GMパッド ミニGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
簡単装着、コンパクトサイズのフィッシングサポートパッド。
ゴールデンミーン「GMパッドミニ」はコンパクトながら簡易的なサポートパッドではなく、突然のビックターゲットにも対応できる本格的なサポートパッドです。
強化ABS樹脂を使用したパッド部(パッド形状)は、釣り人のスタンディングポジションに柔軟に対応し、「使用時のグリップエンド外れ」や「体重をかけた時の干渉的痛み」を軽減します。
ベルトシステムはバックルで簡単に脱着できるスタイルを採用。サイドについたカラビナは持ち運びを容易にし、ショア~オフショアまで、あらゆるフィッシングシーンをサポートします。
強化ABS樹脂製パッド:ロッドエンドを乗せやすく、ファイト時に外れにくいY時オフセット形状を採用。
EVA:背面には痛みを軽減するEVA素材を採用。
カラビナ:持ち運びに便利な標準装備。ゲームベストやバッグのD管に簡単に装着できます。
アジャスター:ベルトのサイズ調整を行うアジャスター。片側にはサイズの微調整を簡単に行えるベルクロアジャスターを採用。
バックル:ベルトの脱着を素早く行うことができるバックル。
寸法(幅W×高さH)(mm)195×153材質ABS樹脂・EVA付属品ベルト・カラビナ
クーラーBOX洗浄剤GoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
魚の臭い、ヌメリが取れる。手を汚さずにいつも清潔。
「ポン」と入れるだけで簡単綺麗!クーラーBOX洗浄剤は、使用後のクーラーに水を張り錠剤を入れるだけで「洗浄」「除菌」「消臭」「ヌメリ取り」ができるタブレット型洗浄剤です。
1本品を使用する前に、汚れたクーラー内を軽く水で洗い流してください。
2水をクーラーのフタに触れる位まで一杯に張ってください。
3錠剤を張った水の中に入れ、クーラーのフタを閉めてください。
※大型クーラーの場合は水18リットルあたり1錠の割合で追加してください。
4一晩放置し、翌日その水を捨て、簡単に水で洗い流してください。
用途クーラーボックスの消臭・除菌・ヌメリ取り用正味量3g×6錠成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(ミニタブB-4)液性弱アルカリ性
OSシザースGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。
「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。
特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。
1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。
2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。
3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。
4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。
GM ライトリバーフライGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
川幅の狭いエリアやキャストアキュラシーが必要な場面に最適。
用途<スモールフィッシュをルアーで狙う>身近な河川に棲息するカワムツやオイカワなどをルアーで狙う、スモールフィッシュゲーム専用ロッド「ライトリバーフライ」。 ブランクスには耐久性があり、柔軟でしなやかに曲がるグラス素材を全身に採用(#1はソリッド、#2はチューブラー)。 小型ルアー(スプーン、スピナーなど)をしっかりロッドに乗せてキャストすることができ、さらにスモールフィッシュの小さなバイトも弾くことなくフッキングに持ち込み、魚の抵抗を受け流す柔軟なやりとりが楽しめます。仕様●ガイド:Fujiハードガイドをオリジナルセッティング。●グリップ:軽量化と操作性を重視した、ショートセパレートグリップを採用。(グリップ長:LRFS-50は26cm、LRFS-56は30cm)●ジョイント:持ち運びに便利な並継ぎ2ピース仕様。●リールシート:小型リールにマッチするFuji製リールシートをアップロック方式で採用。●ロッドモデル:スピニングモデル●仕舞寸法(cm):77●全長(ft/m):5/1.50●継数:2●適合ライン(lb.):2~5●適合ルアー(g):0.6~4材質グラス繊維98%/カーボン繊維2%自重(g)87
GM ライトリバーフライGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
川幅の広いエリアや少し足場の高い場所、ロングキャストが必要な場面に最適。LRFS-50より若干ティップを硬く、バットパワーも強く設定。
用途<スモールフィッシュをルアーで狙う>身近な河川に棲息するカワムツやオイカワなどをルアーで狙う、スモールフィッシュゲーム専用ロッド「ライトリバーフライ」。 ブランクスには耐久性があり、柔軟でしなやかに曲がるグラス素材を全身に採用(#1はソリッド、#2はチューブラー)。 小型ルアー(スプーン、スピナーなど)をしっかりロッドに乗せてキャストすることができ、さらにスモールフィッシュの小さなバイトも弾くことなくフッキングに持ち込み、魚の抵抗を受け流す柔軟なやりとりが楽しめます。仕様●ガイド:Fujiハードガイドをオリジナルセッティング。●グリップ:軽量化と操作性を重視した、ショートセパレートグリップを採用。(グリップ長:LRFS-50は26cm、LRFS-56は30cm)●ジョイント:持ち運びに便利な並継ぎ2ピース仕様。●リールシート:小型リールにマッチするFuji製リールシートをアップロック方式で採用。●ロッドモデル:スピニングモデル●仕舞寸法(cm):86●全長(ft/m):5.6/1.68●継数:2●適合ライン(lb.):2.5~6●適合ルアー(g):0.9~5材質グラス繊維98%/カーボン繊維2%自重(g)91
Trout Net トラウトネットGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:Mサイズ00mm/Sサイズ00mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 フレームとネットを一体にする事により針絡みを軽減します。 コルクグリップ:グリップには片手でも持ちやすく、滑りにくいコルク素材を採用。 マグネットホルダー:グリップ部にマグネットホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくても、引っ張るだけで外れて近づけると引っ付きます。 カラビナ:Dカン等に簡単に取り付け可能。
用途素早く簡単に脱着、モバイル性に優れた「マグネットホルダー」搭載。GMトラウトネットは「マグネットホルダー」搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、コルクグリップ、軽量ラバーコートネット採用により、取り回しは勿論の事、釣行時のストレスを軽減したアルミネットです。
GMラインカッターGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
GMラインカッターは「PE」ラインは勿論の事、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。
多彩なカラーバリエーションで色々なバッグ、ピンオンリールにお取り付けください。
使用方法カット位置を挟んでズラしてカットしてください。質量(g)2.9(ビーズチェーン装着時)全長(mm)45材質ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)
GMキャプチャーシザースGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
安全・スピーディーに獲物をホールド。
GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。
5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。
付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ質量(g)140適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。全長(mm)247材質GFRP
カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 180cmGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から7日以内出荷
収納・携帯性に優れた振り出し式を採用。0、0は本継ぎ、0は本継ぎで極限までスリムなシルエットを実現。
穂先には糸のトラブルを減少させるローラートップを採用。
軽量化と操作性を重視したEVAグリップを採用。
竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。
保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース裏面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途急ぎ足の日常からほっと一息。きっと出会える、懐かしい生き物たち。子供の頃の思い出がよみがえる身近な小物釣り。老若男女すべての釣り人が夢中になる、奥深い昔ながらの小物釣りに適した振り出し竿「柳心(りゅうしん)」。120、150、180cmの3サイズ展開で淡水の小物釣りからテナガエビ、汽水域のハゼ釣りなど、様々な場面で活躍。細身ながらも、ひとたび魚が掛かればきれいな弧を描き、繊細かつ驚異の粘りを体感していただけます。自重(g)18全長(m)1.8寸法(cm)仕舞:53継本数(本)4材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%仕様淡水に生息する小物たち:カネヒラ・アブラボテ・オイカワ・モツゴ・カマツカ・テナガエビ
GMストリンガーGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすさを追求した、軽量・コンパクトメタルストリンガー「GMメタルストリンガー」は軽量化はもちろん、実用性とモバイル性を兼ね備えたコンパクトメタルストリンガーです。
小型~中型魚のキープに最適な「M」サイズ。中型~大型魚のキープに最適な「L」サイズの2種類をラインナップ。フィッシングシーンを選ばないサポートギアです。
1強化軽量ボディ:SUS304ステンレス素材+アルマイト加工カラーアルミ素材採用の強化軽量ボディ。
2ロープ巻き取り部形状:ロープをスムーズに引き出せるロープ巻き取り部形状。
3ベルクロベルト:引き出したロープの固定と巻き取ったロープとフックを固定できるベルクロベルト。
4フック:ロープを引き出して魚をキープする際は、フックにロープを引っ掛けてベルクロベルトをすることで、よりしっかりと固定することができます。
5ブラックロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ。
6バネ式ステンレスフック:魚が暴れても外れにくいバネ式ステンレスフック。
【Mサイズ】全長:130mm【Lサイズ】全長:150mm
7カラビナ:あらゆる場所への取り付けを可能にするカラビナ付き。
8スベアフックホルダー:スベアフックを常備できるスベアフックホルダー。
※複数匹のキープを可能にするスナップ付きスペアフックを4本付属。
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。
標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス質量(g)300158付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m)刃先径(Φmm)5寸法(cm)【仕舞】31.5色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)元径(mm)31径(Φmm)【先】15.0仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
Gunner Net ガンナーネットGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷から6日以内出荷
先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。
ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。
シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ)
シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm)シャフト長さ(mm)730寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。自重(g)480
GMシャフトGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
掛けた獲物を確実にランディングするために。ステイ&カラビナ標準装備。
ゴールデンミーン「GMシャフト」は、釣行時のストレスを軽減し確実でスムーズなランディングの為に、モバイル性と操作性を高めたランディングシャフトです。
シャフト本体下部にはカーボンシャフト自体に凸凹形状を施したグリップを採用。
ホールド感とグリップ力を高めました。シャフトエンド(尻栓)にはエアーホール付きオリジナルシャフトエンドを採用。
素早い振り出し&収納を可能にするだけでなく、「潮抜き」の役目も果たします。
また、豊富なサイズバリエーションにより様々なゲーム・フィールドに対応。
掛けた獲物を確実にランディングする為に。
「GMシャフト」がアングラーを強力にサポートします。
1ステイ&2カラビナ:モバイル性を高め移動時や実釣時のストレスを軽減するステイ&カラビナを標準装備。
3シャフト:カーボンシャフトには、全節にフィールドで映えるクリアオーロラカラーをを採用。
4グリップ:シャフト自体にオリジナルピッチの凸凹形状を施したグリップを採用。手にフィットしスベリを軽減。ホールド感、グリップ力を高めました。
5シャフトエンド:「エアーホール部」「栓」「ショックゴム」を別パーツにする事により、従来の尻栓イメージを一新。機能性に優れたオリジナルシャフトエンドを装着。大型のエアーホールは素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく「潮抜き」の役目も果たします。
径(Φmm)【先】12.2含有量(%)96(カーボン)材質エポキシ樹脂寸法(cm)【仕舞】65
Gunner Net Pro ガンナーネット・プロGoldenMean(ゴールデンミーン)5日以内出荷
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のガンナーネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ガンナーネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、急なターゲットとのやり取りもストレスなく対応できます。シャフト長さ(mm)610材質(ネット)ラバーコートネット(深さ600mm)自重(g)565寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:700×550