カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日亜ペイント
  • 3M(スリーエム)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • 中西産業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 光モール(3)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • ウッドワン(2)
  • ハイテクウッドプラス(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • (1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • カナイ(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • テクノエフアンドシー(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • パネフリ工業(1)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾木 4m」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアーカラー 日亜ペイントフロアーカラー日亜ペイント
8,598税込9,458
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。 従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。 1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。 2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類) 3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。 4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。 新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。 フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。
用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止引火点(℃)45塗布面積(m2/kg)7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪)発火点(℃)400不揮発分60~65%粘度75~85塗装・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。組成ウレタン系床用ペイント主成分ウレタン系床用ペイント主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗性、耐久性危険物の性状非水溶性
多用途カテゴリ