カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日亜ペイント
  • ナリカ(1)
  • アタゴ(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • オーデック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naoh」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X・O(油性上塗り) 日亜ペイント

    X・O(油性上塗り)

    日亜ペイント
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷
    X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
    用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)粘度70~80(白の場合)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)8~9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)
多用途カテゴリ