カテゴリ
- 店舗什器・備品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- impactTV
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- Lattice Semiconductor(20)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- MOXA(29)
- NSK(日本精工)(81)
- onsemi(14)
- RS PRO(87)
- SPARKFUN(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TT Electronics/BI(16)
- イトーキ(84)
- エイム電子(18)
- カーシーカシマ(18)
- コミネ(25)
- シュナイダーエレクトリック(47)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(38)
- 三菱ふそう(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ctt」の検索結果

7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
メディアプレイヤー
impactTV¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコン色ホワイト本体質量(g)140定格消費電力(W)5記録媒体内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカードねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×95×27外部端子USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ
卓上 モニタースタンド
impactTV¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷VESAマウント75mm x 75mm/100mm x 100mm対応。高さ可変範囲115mm/スイベル可変範囲±30°/チルト可変範囲-5°~+20°。ピボット可変範囲右回転0~90°(時計回りのみ)。付属品:組立手順書、取付ネジ(M4x8mmx4)用途ゲーミングほか、PCワーク、在宅・テレワーク向け
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
業務用マルチタイマーサイネージ
impactTV¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書色ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS
取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)195定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ460MB外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11解像度1024×600スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドTN
デジタル仕切りPOP
impactTV¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書規格WVGA (Wide-VGA)本体質量(g)200定格消費電力(W)5解像度800×480ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ4インチワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×11×135アスペクト比5:3パネル駆動方式IPS
デジタル仕切りPOP
impactTV¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品ACアダプタ、スタンド、取扱説明書規格WSVGA (Wide-SVGA)本体質量(g)460定格消費電力(W)5解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ7インチワイドIPSタッチパネル外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×11×220アスペクト比128:75(約16:10)パネル駆動方式IPS
業務用タブレット・充電スタンド付き
impactTV¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷省人化/情報表示/業務用用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル色ブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングモニター(デスクワーク兼用)
impactTV¥55,980税込¥61,5781台7日以内出荷ゲーム/ビジネス/在宅ワーク用付属品スタンド、取扱説明書、ACアダプタねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×6応答速度1msスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
ハーフカットモニター
impactTV¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用/VESAマウント(75×75mm×2)対応用途什器トップボード/連結同期再生付属品取扱説明書 電源アダプター フック金具 リモコン 単4乾電池 金具取付用ネジ色ブラック本体質量(g)8340定格消費電力(W)60解像度1920×532ねじ径×長さ(mm)M6×10スピーカー3W×2外部端子HDMIin×1/HDMIout×1/USB×1画面サイズ36インチハーフカットIPS パネル使用場所屋内外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×38×305RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)500
万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ
impactTV¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト外部端子USB TypeA、SDカード