カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日本エレパーツ
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- 廣杉計器(7)
- 関西通信電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 大阪魂(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 四国電線(2)
- イトーキ(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- 修理(1)
- 立井電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「8dfb」の検索結果
特価

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
N型プラグ
日本エレパーツ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応