カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 日本エレパーツ
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 興和化成(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「d2vw-5-1」の検索結果

VW-1同軸ケーブル
日本エレパーツ¥20,980税込¥23,0781巻(10m)4日以内出荷温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥3,298~税込¥3,628~1本(100mm)ほか8日以内出荷5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥5,898~税込¥6,488~1本(100mm)ほか8日以内出荷5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック