カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- AMPHENOL(1)
- FACOM(1)
- Greenlee(1)
- PERMATEX(1)
- RS PRO(11)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SES(1)
- SES Sterling(1)
- StarTech.com(8)
- TRUSCO(1)
- ノガ(2)
- ミヤナガ(1)
- 三菱電機(1)
- 伸興電線(3)
- 南電機(1)
- 日本製線(7)
- 東京流機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

グリパッド・エコ gripad-eco ストッパー S50(角パイプ50mm用) 5個入り【ネステナー用】
ERECTA(エレクター)¥8,598税込¥9,4581パック(5個)8日以内出荷グリパッド・エコは、震災リスクの高まりが叫ばれ、これまで以上にリスク管理体制の強化が求められている流通・物流業界の現場の声から生まれた塩化ビニール(PVC)樹脂採用の耐震マット&ストッパーです。 ただ保管するだけでなく、もしもの時にもリスクを抑え、大切な商品を守ります。PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。用途倉庫内のBCP対策に最適!パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する新発想の耐震アイテム。トラスコ品番456-3425材質PVC質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)65使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)72間口(mm)200耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら