カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ラバーメイド(13)
「vented brute」の検索結果



スクエア・ブルートコンテナ(角型)
ERECTA(エレクター)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ
ERECTA(エレクター)¥19,980税込¥21,9781個欠品中優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品適合フタ/1779738トラスコ品番778-4589材質ポリエチレン質量(kg)8色ブラック容量(L)208.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838耐熱温度(℃)-29~60フタの種類オープン式商品タイプ本体



ブルート・コンテナ用蓋
ERECTA(エレクター)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。耐熱温度(℃)-20~+70
ラバーメイド ブルートユーティリティーコンテナ ブラック
ERECTA(エレクター)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4426質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610