カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ストロングホールド
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ホンダ(17)
  • MIWA(14)
  • SMC(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • 修理(3)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • 三桂製作所(2)
  • イスカル(1)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • 寺西化学(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 長谷川工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 矢崎総業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-51」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド

    ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304

    ストロングホールド
    7,998税込8,798
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
  • ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド

    ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

    ストロングホールド
    9,498税込10,448
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ラッチ lt-51特集