カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • エナジーサポート
  • モノタロウ(2)
  • マルヤス電業(73)
  • 日章工業(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • スワロー電機(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • 三菱電機(18)
  • カシムラ(17)
  • 東京理工舎(14)
  • エレコム(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • LITTELFUSE(12)
  • SUZUKID(スズキッド)(11)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](11)
  • 今井電機(10)
  • アズワン(9)
  • bitstrong(9)
  • JAPPY(8)
  • 山菱電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変圧」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
PC-6用 タイムラグF エナジーサポートPC-6用 タイムラグFエナジーサポート
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
変圧器の単体保護に最適突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PT用限流ヒューズ エナジーサポートPT用限流ヒューズエナジーサポート
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
計器用変成器用
寸法(mm)110×Φ15定格(A)7.2kV-1定格遮断電流(kA)40
ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポートヒューズホルダー 100A用エナジーサポート
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
変圧器特集