カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps4-12m-e2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
    形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • 近接センサ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,698税込7,368
    1箱(5本)
    3日以内出荷から61日以内出荷
検出・センサカテゴリ