直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)当日出荷から4日以内出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属保護構造IP67形状非埋込み形タイプ直流3線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)応差20%以下定格電流(mA)最大50電圧降下(V)1.0以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯許容リップル3%p-p以下耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)当日出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8保護構造IP67形状非埋込み形仕様取り付け金具付属タイプ直流2線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)応差約20%以下標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t周波数(Hz)(動作サイクル)最大200定格電流(mA)5~50電圧降下(V)3以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯許容リップル3%p-p以下出力形態NO質量(g)約20使用周囲温度(℃)-10~+50耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
近接センサジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)翌々日出荷から61日以内出荷