カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • Abaniact(アバニアクト)(3)
  • Lowepro(3)
  • CKワールドワイド社(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 河淳(1)
  • スバル(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SBS(1)
  • BRAKING(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • Vivotek(1)
  • M5Stack(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw0250」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
関連キーワード
φ250特集