カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- SMC(33)
- omron(オムロン)(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- MOXA(8)
- CKD(6)
- ダイヤトレンド(4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- 三菱電機(3)
- StarTech.com(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 伊東電機(2)
- BELDEN(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「ethernet/ip io」の検索結果

スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷から91日以内出荷お手軽IoT 「見える化」適合機種SJ-Etherシリーズ
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
DL205シリーズ ベースユニット
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から6日以内出荷DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)絶縁抵抗>10m(DC500V)入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz供給電源(外部DC24V)最大300mA突入電流(A)最大30消費電力最大80VA周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠耐ノイズNEMA(ICS3-304)雰囲気腐食性ガスなきこと電源電圧AC取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
拡張出力モジュール SJシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30