近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
近接センサAPS3シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
センサ形状ネジ型埋込形検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円保護構造IP67定格使用電圧(V)DC12/24標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t
近接センサジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)翌々日出荷から61日以内出荷
近接センサ APS-GMCシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)3日以内出荷から4日以内出荷
省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導