カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- 廣杉計器(15)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 日東工業(2)
- マクセル(2)
- アイセル(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- TDKラムダ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sr512」の検索結果

ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20