カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- BUTTERFLY
- ニッサン(12)
- イスカル(4)
- タンガロイ(3)
- マキテック(3)
- SUNON(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- オープン工業(2)
- ナカバヤシ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 長谷川鉄工所(2)
- BRAKING(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- 金鳥(KINCHO)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「92w20」の検索結果

卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R
BUTTERFLY¥9,498税込¥10,4481本8日以内出荷広範囲で威力を発揮する合板ペンホルダー、ハッドロウJPV-R。台から離れた位置でも威力のあるボールを打つことができる弾みの高さが特長です。技術レベルを問わず、幅広い選手にお勧めの合板ラケットです。ペンラケットの裏面は黒塗りになっています。(中国式ペンと反転用ペンは除く)その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)79タイプR・日本式ペン(速攻向き)刃厚(mm)7.1構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)振動10.7反発度11.4ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型)用具種別卓球ラケット
卓球用ラケット サイプレス V-MAX
BUTTERFLY¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷檜単板の高級モデル、サイプレスV-MAX。最高級木曽檜を使用した日本式ペンラケットです。厚さ10ミリにスライスされた高級木曽檜が、素晴らしい威力を生み出します。スピード、スピンともに優れた威力のあるドライブを求める中級から上級の選手にお勧めのモデルです。日本式ペンの裏面は黒塗り、または黒シート加工がされております。その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93タイプ日本式ペン(ドライブ向き)刃厚(mm)10構成木曽ヒノキ単板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)振動12.8反発度13.5ブレードサイズ(mm)163×135(角型)用具種別卓球ラケット
卓球用ラケット ハッドロウ JPV-S
BUTTERFLY¥9,498税込¥10,4481本8日以内出荷広範囲で威力を発揮する合板ペンホルダー、ハッドロウJPV-S。台から離れた位置でも威力のあるボールを打つことができる弾みの高さが特長です。技術レベルを問わず、幅広い選手にお勧めの合板ラケットです。ペンラケットの裏面は黒塗りになっています。(中国式ペンと反転用ペンは除く)その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)79タイプS・日本式ペン(ドライブ向き)刃厚(mm)7.1構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)振動10.7反発度11.4ブレードサイズ(mm)163×135(角型)用具種別卓球ラケット