カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • 3M(スリーエム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Taica(1)
  • コクヨ(1)
  • サンハヤト(2)
  • 積水ポリマテック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「manion50」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応