カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業
- RS PRO(3)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- ITT CANNON(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 3M(1)
- CINCH(1)
- GLENAIR(1)
- NORCOMP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「micro dsub」の検索結果
特価

マイクロ D-sub コネクタ
日本コネクト工業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)