カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本防災スキーム
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • SMC(111)
  • ABB(3)
  • TOTO(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日本精器(1)
  • ミドリ安全(1)
  • フジトク(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • シンビ(1)
  • brembo(1)
  • 三島精器(1)
  • unitech(1)
  • ヤギコーポレーション(1)
  • Nittaku(ニッタク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「021nw」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトブレードtsuita(昼白色) 日本防災スキームライトブレードtsuita(昼白色)日本防災スキーム
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。
寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5Aケーブル長(mm)2000
ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキームライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット日本防災スキーム
129,800税込142,780
1セット(10本)
7日以内出荷
「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
ラジオ・ライトカテゴリ