カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)
- ICOM(アイコム)(2)
- iiyama(イイヤマ)(2)
- IKA(1)
- MARL(1)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SK(新潟精機)(2)
- SKC(環境測定)(1)
- SMC(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- Zippy(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- フエニックス・コンタクト(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7ip-d」の検索結果

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D
Laserliner(レーザーライナー)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8