カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)
  • Gigastone(5)
  • JVC(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • KENWOOD(2)
  • M5Stack(3)
  • QNAP(4)
  • Team(チーム)(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • アイメックス(2)
  • アドテック(2)
  • エレコム(6)
  • エンプレイス(2)
  • グリーンハウス(8)
  • サンワサプライ(2)
  • セルスター(2)
  • プリンストン(2)
  • 共立電子産業(2)
  • 塚本無線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd 16gb」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラM10

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
    用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
  • ビデオフレックスG4XXL Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4XXL

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
    ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60先端径(Φmm)9
  • ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラスリム

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5
  • ビデオフレックスG4バリオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4バリオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4フィクス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4フィクス

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4デュオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4マックス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4マックス

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
  • ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4アーク

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)