カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TOTO(5)
  • イーグルスター(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • カクダイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neoperl」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m Laserliner(レーザーライナー)

    Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器カテゴリ
関連カテゴリ