絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイコー電子

アイコー電子のページです。アイコー電子は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
トランス型AC/DCアダプター アイコー電子トランス型AC/DCアダプターアイコー電子
3,098税込3,408
1個
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターSWアイコー電子
1,598税込1,758
1個
欠品中
入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)極性(+)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
ボリュームプレート55mm 黒 アイコー電子ボリュームプレート55mm 黒アイコー電子
289税込318
1個
3日以内出荷
ボリュームの根本に取り付けるボリューム目盛板です。 一般的な300°回転ボリュームに対応します。
内容ボリュームプレート55mm
セラミックイヤホン プラグ無 1.2m アイコー電子セラミックイヤホン プラグ無 1.2mアイコー電子
439税込483
1個
4日以内出荷
ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。
備考付属プラグ無しコード長さ(m)1.2
セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m) アイコー電子セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m)アイコー電子
459税込505
1個
3日以内出荷
ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 3.5Φモノラルプラグ付き 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。 プラグ付きです。
非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス アイコー電子非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラスアイコー電子
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ローノイズのトランス方式のACアダプターです。 アナログ回路などの電源に適しています。
長さ(mm)【DCプラグ】9.5形状【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ出力電圧DC12V出力電流(mA)800極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V