カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 青木精密工業
- 三木プーリ(46)
- 大阪魂(39)
- 第一測範(19)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 壬生電機製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日星電気(2)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
「旧jism4」の検索結果
特価

ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
ベベルギヤ 速比1:3
青木精密工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削