カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 青木精密工業
- MAZDA(マツダ)(42)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- azbil(旧:山武)(10)
- SMC(8)
- イスカル(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- コスモ・テック(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- AVENGER(3)
- ミヤナガ(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- 広島(2)
- ナブテスコサービス(2)
- Dynabook(2)
- ブランドをもっと見る
「d-210c」の検索結果

スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60モジュール6表面処理黒染
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級