絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エーアイシーテック

エーアイシーテックのページです。エーアイシーテックは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、農業資材・園芸用品、その他などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水稲育苗用アルミ蒸着シート エーアイシーテック

    水稲育苗用アルミ蒸着シート

    エーアイシーテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(25m×2本)ほか
    4日以内出荷
    アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート 遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
    厚さ(mm)0.06シルバー穴の有無無し
  • 農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン エーアイシーテック

    農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン

    エーアイシーテック
    27,980税込30,778
    1セット(50m×2本)
    4日以内出荷
    反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
    用途果樹用厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50穴の有無有り
  • ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテック

    ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

    エーアイシーテック
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
    仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
  • 農業用アルミ蒸着シート ポリシャインN エーアイシーテック

    農業用アルミ蒸着シート ポリシャインN

    エーアイシーテック
    28,980税込31,878
    1セット(100m×2本)
    4日以内出荷
    反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
    用途果樹用厚さ(mm)0.035シルバー長さ(m)100穴の有無有り
  • 農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャインクロスT87 エーアイシーテック

    農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャインクロスT87

    エーアイシーテック
    29,980税込32,978
    1セット(50m×2本)
    4日以内出荷
    反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
    用途果樹用厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50穴の有無有り
  • 農業用アルミ蒸着シート ポリシャインハイデン エーアイシーテック

    農業用アルミ蒸着シート ポリシャインハイデン

    エーアイシーテック
    39,980税込43,978
    1セット(100m×2本)
    4日以内出荷
    反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
    用途果樹用厚さ(mm)0.06シルバー長さ(m)100穴の有無有り
  • 基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック

    基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

    エーアイシーテック
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
    仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)