カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エーアイシーテック
- Asian Brand(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- EPCOS(6)
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- RECOM(5)
- RS PRO(3)
- VISHAY(14)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- ニチコン(18)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(10)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6800μf」の検索結果

ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
エーアイシーテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から14日以内出荷放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)