カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ケーブル(2)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • VENTION
  • エレコム(108)
  • オーム電機(23)
  • ルーメン(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • タイムリー(1)
  • JTT(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • カシムラ(6)
  • StarTech.com(120)
  • JAPANNEXT(117)
  • ASUS(エイスース)(115)
  • サンワサプライ(90)
  • NEC(84)
  • Dell Technologies(83)
  • ATEN(52)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(47)
  • j5 create(46)
  • Philips(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
3,698税込4,068
1本
当日出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ VENTIONUSB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプVENTION
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
USB-C and USB-A to HDMI 変換器 VENTIONUSB-C and USB-A to HDMI 変換器VENTION
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
スペースグレイ長さ(m)0.15解像度1080P@60Hz保証期間1年寸法OD(mm)3.8モデルACY材質(ジャケット)PVC材質(シェル)アルミニウム合金
ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD VENTIONドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PDVENTION
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド長さ(cm)15定格出力(W)PD100AWG34AWG+26AWGインターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PDプラグニッケルメッキ解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)TPE材質(シェル)アルミニウム合金