カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- ケーブル(2)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(2)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ブランド
- VENTION
- エレコム(109)
- オーム電機(22)
- ルーメン(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- タイムリー(1)
- サンワサプライ(88)
- JTT(11)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- カシムラ(6)
- StarTech.com(125)
- JAPANNEXT(136)
- ASUS(エイスース)(122)
- NEC(111)
- Dell Technologies(83)
- ATEN(68)
- Philips(63)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(55)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(54)
- シャープ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hdmi c」の検索結果

Type-C to HDMIケーブル
VENTION¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー色ブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
USB-C and USB-A to HDMI 変換器
VENTION¥4,298税込¥4,7281台当日出荷色スペースグレイ長さ(m)0.15解像度1080P@60Hz保証期間1年寸法OD(mm)3.8モデルACY材質(ジャケット)PVC材質(シェル)アルミニウム合金
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ
VENTION¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷USB Type-C - HDMIアダプター色グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD
VENTION¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド長さ(cm)15定格出力(W)PD100AWG34AWG+26AWGインターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PDプラグニッケルメッキ解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)TPE材質(シェル)アルミニウム合金