カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 光合金
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 未来工業(4)
- 外山電気(2)
- TOA(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
「jis c8336」の検索結果

電動遠隔操作装置 【北海道向け】
光合金¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷電動遠隔操作装置 【北海道向け】材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)