カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3技研
- アルファ技研(9)
- テクニカルアロイ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- PLANO[安全保護具](2)
- タマヤ計測システム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「technics」の検索結果

マリーの砥石台(低床型)
3技研(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から5日以内出荷特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス質量(g)570