カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Holiy
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(7)
  • ホンダ(3)
  • ナカトミ(2)
  • パオック(2)
  • TORCH(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • チャンピオン(1)
  • Kawasaki(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • ティーエム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NGK CR7HSA」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットガスインバータ発電機 Holiyカセットガスインバータ発電機Holiy(1件のレビュー)
1台
取扱い終了
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5排気量(mL)60騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジンガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)定格出力(kVA)1点火プラグNGK-CR7HSA