カテゴリ
- 防災用品(1)
- 非常用電源本体(1)
絞り込み
ブランド
- TogoPower
- BLUETTI(ブルーティ)(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- ホンダ(1)
- セルスター(1)
- イチネンTASCO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- ナカバヤシ(4)
- エスコ(1)
- エネポルタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bluetti」の検索結果

ポータブル電源
TogoPower¥307,273税込¥338,0001台6日以内出荷高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード寸法(mm)350×265×240出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10保証期間12ヶ月ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W