カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- SUNART
- DAISHIN(大進)(1)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- POP1(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- SPARKFUN(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- クマガイ電工(7)
- コミネ(1)
- サンアート(4)
- センター商事(1)
- マキタ(1)
- ユニット(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
「sunart」の検索結果
特価

ぬくさに首ったけ ブルゾン
SUNART¥20,900税込¥22,9901着翌々日出荷から3日以内出荷かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。 首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。 ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。 両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。 信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。 バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。 胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。 スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。 薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください) 大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。 バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。 専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑) 専用充電アダプターは100V~240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要) 夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。 コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付)種別長袖ブルゾン色ブラック質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5機能発熱・防寒時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間)バッテリー容量(Ah)2.6素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル