絞り込み
ブランド
- 新興工業
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
新興工業
新興工業のページです。新興工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

目立て職人(4mm用ドリル無し)
新興工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4mm用ドリル付)
新興工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)
新興工業(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
もみすりロール(クッションロール)
新興工業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷から11日以内出荷最後まで弾力性があるため、籾摺俵数もアップする。 クッション効果により、砕米及び胴摺の発生が少なく、米の品質を守ります。 脱ぷゴムが1/2以下になってからもクッション効果により、安定した脱ぷ能力を発揮します。 異物が混入してもクッション層で衝撃を吸収するため、機械の故障も少ないです。 クッション効果で、初摺り音が小さく、作業環境に優しいです。
目立て職人(4.8mm用ドリル付)
新興工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
チップソー専用研磨機
新興工業¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)2.8適合範囲9、10インチ本体寸法(mm)278×330×120使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
目立て職人(4mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用ドリル無し)
新興工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(5.5mm用ドリル無し)
新興工業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
笹刃専用研磨機(グラインダー無し)
新興工業¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き)
新興工業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考高速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き)
新興工業¥24,980税込¥27,4781台11日以内出荷チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考中速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
チップソー専用研磨機(グラインダー無し)
新興工業¥22,980税込¥25,2781台11日以内出荷チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考グラインダーなし本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
目立ての武蔵
新興工業¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。 斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。 ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付)
新興工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)
新興工業¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)
新興工業¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225