付刃バイト三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
スロッターバイト三和製作所(三和バイト)当日出荷から68日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
超硬付刃バイト(左片刃バイト)三和製作所(三和バイト)当日出荷から翌々日出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
付刃バイト三和製作所(三和バイト)3日以内出荷から6日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)適合機種平削り盤
完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
ハイス付刃バイト 22mm三和製作所(三和バイト)当日出荷から5日以内出荷
シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7
ハイス面取りチップ三和製作所(三和バイト)¥53,980~税込¥59,378~
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
超硬付刃バイト三和製作所(三和バイト)当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。
超硬付刃バイト(突切りバイト)三和製作所(三和バイト)当日出荷
シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16トラスコ品番217-5444材質M20質量(g)243寸法A(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)5JIS規格21型