測定・測量用品 (65) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: 高島計器すべて解除
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途 圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質 接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ ケース形状 D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心) タイプ GRタイプ 大きさ(Φ) 40mm 接続ねじ R1/8 材質(ケース) SUS 精度(%) 3F.S. 測定流体 気体、流体 材質(ブルドン管) 黄銅(C2700、C2680) 目盛板 表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm) 40 材質(リング) SUS
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 当日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途 密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質 外枠材質SUS ケース形状 A枠立型 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm) 60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途 圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質 接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ 形状 A型 ケース形状 A(縁なし形) タイプ GRタイプ 大きさ(Φ) 60mm a 1/4 精度 2.5 寸法D(Φmm) 68 寸法e(mm) 11 材質(ケース) SUS 寸法b(mm) 15 寸法h(mm) 56 測定流体 気体、液体 寸法c(mm) 14 材質(ブルドン管) 黄銅(C2700、C2680) 寸法f(mm) 32 目盛板 表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm) 60 材質(リング) SUS
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 当日出荷 から 翌日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途 圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質 接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ 形状 A型 ケース形状 A(縁なし形) タイプ GRタイプ 大きさ(Φ) 75mm a 3/8 精度 2.5 寸法D(Φmm) 83 寸法e(mm) 16.8 材質(ケース) SUS 寸法b(mm) 18 寸法h(mm) 72 測定流体 気体、液体 寸法c(mm) 22 材質(ブルドン管) 黄銅(C2700、C2680) 寸法f(mm) 44.5 目盛板 表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm) 75 材質(リング) SUS
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 当日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質 外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状 A枠立型 接続ねじ(inch) R3/8 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 外径(mm) 75
小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質 株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm) 100×100×100 色 赤 質量(g) 100 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 測定物質 水、エアー 外径 43.3
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 当日出荷 から 翌日出荷
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途 蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。 材質 外枠材質:SPC・黒塗装 ケース形状 A型 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm) 100
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 当日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途 蒸気に使用できます。 材質 外枠素材SPC・黒塗装 形状 A型 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ R3/8 測定流体 蒸気 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm) 75
一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途 一般用、室内用。 形状 A型 外径(Φmm) 100 精度 ±1.6%F.S 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器 (1件のレビュー) 当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 材質 外枠素材SPC・Crメッキ 形状 D型 精度 ±2.5%F.S. 接続ねじ R1/4 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm) 50
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器 当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質 株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm) 100×100×100 色 赤 質量(g) 100 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45
一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途 一般用、室内用。 形状 A型 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途 圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質 接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ 形状 B型 ケース形状 B(丸縁形) タイプ GRタイプ 大きさ(Φ) 60mm a 1/4 寸法t(mm) 1 精度 2.5 寸法D(Φmm) 68 寸法e(mm) 12.5 寸法D1(Φmm) 80 寸法D2(Φmm) 72 材質(ケース) SUS 寸法b(mm) 14 寸法h(mm) 56 測定流体 気体、液体 寸法c(mm) 14 材質(ブルドン管) 黄銅(C2700、C2680) 寸法f(mm) 33.5 寸法d3(Φmm) 4.5 寸法D4(Φmm) 71 目盛板 表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm) 60 材質(リング) SUS
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器 8日以内出荷 から 13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 130 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 外径(Φmm) 43.3 接続ねじ R1/8 精度(%) ±2.5F.S. 測定流体 気体、液体 材質(接続部) (株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 当日出荷
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途 雨、露の環境下に使用できます。 材質 外枠材質SUS ケース形状 A枠立型 接続ねじ(inch) R1/4 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm) 60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質 (接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状 D型 接続部のサイズ R1/4 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体 外径(mm) 60
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器 当日出荷 から 12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g) 130 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 材質(接続部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途 一般用、室内用。 材質 外枠材質:SPC・黒塗装 形状 B型 外径(Φmm) 60 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途 一般用、室内用。 形状 A型 外径(Φmm) 60 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質 (接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズ G1/4 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体 外径(mm) 60
一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途 一般用、室内用。 材質 (接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状 B型 精度 ±1.6%F.S 接続ねじ G1/4 測定流体 気体、液体 外径(mm) 60
一般真空計(A枠立型・Φ60) 高島計器 当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途 一般用、室内用。 トラスコ品番 418-5830 材質 外枠材質:SPC・黒塗装 形状 A型 外径(Φmm) 60 精度 ±1.6%F.S 呼称 ST A G1/4 60×-0.1MPa 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) 0.0~-0.1
一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途 一般用、室内用。 材質 外枠材質:SPC・黒塗装 形状 B型 外径(Φmm) 100 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般真空計(A枠立型・Φ75) 高島計器 当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途 一般用、室内用。 形状 A型 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S 測定流体 気体、液体 材質(接液部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) 0.0~-0.1
KG D4 R1/4 40X25MPa 高島計器 11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状 D型 質量(g) 80 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 外形寸法(mm) 43.5 精度 ±3%F.S. 接続ねじ R1/4 呼称 KG D4 R1/4 40X25MPa 測定流体 気体、液体 材質(接続部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa) 1 圧力レンジ(MPa) 0.0~25
KG D4 R1/4 40X1MPa 高島計器 11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状 D型 質量(g) 80 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 外形寸法(mm) 43.5 精度 ±3%F.S. 接続ねじ R1/4 呼称 KG D4 R1/4 40X1MPa 測定流体 気体、液体 材質(接続部) 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa) 0.05 圧力レンジ(MPa) 0.0~1
小型圧力計(A枠立型) 高島計器 13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g) 130 種類 小型圧力計 使用温度範囲(℃) -5~45 精度(%) ±2.5F.S. 材質(接続部) (株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器 21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様 封入液:プロピレングリコール 材質 接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状 外部:A直結形 精度 2.5 接続形式 I型フランジ式 材質(フランジ) 上:C3604・Crメッキ 圧力計 密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器 21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様 封入液:プロピレングリコール 材質 接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状 外部:A直結形 精度 2.5 接続形式 ねじ式 材質(フランジ) 上:C3604・Crメッキ 圧力計 密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
サイホン管 高島計器 11日以内出荷 から 21日以内出荷