カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- SMC(436)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- カナレ電気(7)
- CKD(6)
- シグマ光機(6)
- 長野計器(5)
- 彗星電子システム(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- 第一計器(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- NS(日進工具)(3)
- 水本機械製作所(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「16d1r」の検索結果

KG D4 R1/4 40X16MPa
高島計器¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45