カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(7)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- brembo(4)
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KITACO(5)
- Lumberg Automation(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SMC(5)
- STMicro(26)
- SUS(エスユーエス)(7)
- セントレディス(4)
- タテヤマアドバンス(4)
- ニッサン(4)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ミヤコ自動車(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- 谷沢製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「a4-st」の検索結果
特価

一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般真空計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。用途一般用、室内用。トラスコ品番418-5830材質外枠材質:SPC・黒塗装形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S呼称ST A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)形状A型精度±1.6%F.S接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60