カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- TOKO(東洋計器興業)(15)
- RS PRO(11)
- 山本計器(5)
- 第一計器(2)
- ニッサン(1)
- アライドテレシス(1)
- SPARKFUN(1)
- DHA Corporation(1)
「at3/8g」の検索結果

プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)
高島計器¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6