カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- ゼブラ(1)
- TDT(田野井)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KITACO(1)
- アラミック(1)
- KC(1)
- ユフ精器(1)
「st-x3b」の検索結果
特価

一般圧力計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般真空計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1